| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074751914 Herst.-Nr.: 20743-511-010-C48 EAN/GTIN: 5711074751914 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform PEARL. Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Kleingeldtasche. Gesäßtaschen. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | C48 | Farbe: | schwarzblau | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,322 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ULTIMATE STRETCH, PEARL, 55 cm, MASCOT® Frontline, Röcke, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,31* | € 47,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,69* | € 47,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,47* | € 48,02* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 39,25* | € 50,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,18* | € 52,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|