Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA® Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 1040, türkisblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1040 Farbe Türkisblau
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1040 Farbe Türkisblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1179638
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0300-909-87-1040
EAN/GTIN:
     5711074711314
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System, einem System aus Drehknopf, Seil und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus Phylon. Laufsohle aus Gummi. TPU Fersenschutz. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KH
Material:
Mesh-Material
Größe:
1040
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Farbe:
türkisblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S1P; Ableitung statischer Elektrizität (ESD); Rutschhemmende Laufsohle; EN ISO 20345
Produktverwendung:
Schuhe
Produkteigenschaften:
S1P, BOA® Fit System
Bruttogewicht:
0,88 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 89,26*
€ 111,21*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 111,98*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,98*
€ 114,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,76*
€ 119,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 108,43*
€ 135,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,98*
€ 133,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,35*
€ 128,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 107,26*
€ 127,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,55*
€ 119,65
pro Paar
ab 6 Paar
€ 99,80*
€ 118,76
pro Paar
ab 8 Paar
€ 99,69*
€ 118,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,54*
€ 114,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,13*
€ 103,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.