Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss Microfleecejacke Größe 3XL, verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1179968
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18003-316-20209-3XL
EAN/GTIN:
     5711074649662
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Größe:
3XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Moderne Passform
Bruttogewicht:
0,544 kg
Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover, Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, MASCOT® Accelerate, Jacke, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,81*
€ 61,08*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 46,92*
€ 61,12*
€ 4,90*
ab € 46,14*
€ 61,20*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 62,80*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 64,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.