Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hybridjacke, schiefer/schwarz, Gr.44 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hybridjacke, schiefer/schwarz, Gr.44 Norit
Planam Hybridjacke, schiefer/schwarz, Gr.44 Norit
Planam Hybridjacke, schiefer/schwarz, Gr.44 Norit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1217322
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6501044
EAN/GTIN:
     4030913968025
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hybridjacke
Hybridjacke Norit

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
• Brusttasche rechts mit Reißverschluss
• Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
• Frontreißverschluss
• Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
• Ellbogen mit robustem Besatz
• Seitlicher Stretch-Einsatz
• Eingrifftaschen mit Reißverschluss
Material:
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
• Kontrastmaterial Softshell
• Innere Lage: 100% Polyester
• Fleece Verstärkung: 100% Nylon
• Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan

Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schiefer-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6501044/44
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, 1845684044, 45684044, Bundjacke, Jacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,43*
€ 32,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,49*
€ 32,45*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,75*
€ 33,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,34*
€ 33,62*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 40,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6501042
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
6501046
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
6501048
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6501050
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
6501052
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
6501054
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
6501056
ab € 26,40*
Ähnlich
Planam
6501058
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
6501060
ab € 26,53*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
6501025
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6501026
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6501027
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6501028
ab € 24,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.