Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8790 HMC Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 21 x 83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
8790 HMC Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 21 x 83 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1220851
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004561001
EAN/GTIN:
     4013288210678
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Langer ½" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) mit Kugelfangrille; für Außensechskantschrauben und -muttern. Für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
false
Für Schlagschrauber:
false
Schlüsselweite in Zoll:
-
Schlüsseltiefe:
- mm
Mit Gelenk:
false
Zwölfkanteinsatz:
false
Magnetisch:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.