Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8790 HMA Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 6 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
8790 HMA Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 6 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1220862
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004503001
EAN/GTIN:
     4013288210265
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Langer ¼" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) mit Kugelfangrille; für Außensechskantschrauben und -muttern. Für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Sechskantprofil. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
false
Für Schlagschrauber:
false
Schlüsselweite in Zoll:
-
Schlüsseltiefe:
- mm
Mit Gelenk:
-
Zwölfkanteinsatz:
false
Magnetisch:
false
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wera steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Langnuss, Sechskant-Steckschlüssel-Nuss, Steckschlüssel-lang, Steckschlüsseleinsatz-lang, Steckschlüsseleinsatz-Nuss-für-Gewindestangen, Steckschlüsselnuss-lang, Tiefbett-Stecknuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.