Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 21 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 21 x 38 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1220896
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004578001
EAN/GTIN:
     4013288210098
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Impaktor-Steckschlüsseleinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Für Außensechskantschrauben und -muttern.
Weitere Informationen:
VDE tested:
false
For impact screwdriver:
true
Wrench width (inch):
-
Wrench depth:
- mm
With joint:
false
Double hex insert:
false
Magnetic:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,03*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 7,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.