Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-124346 Herst.-Nr.: 4078500093804 EAN/GTIN: 4078500093804 |
| |
|
| | |
| 2-Wege-Ventil
• Zum Betrieb von 2 Anschlussgeräten • 2 stufenlos regulierbare Ausgänge Ausführung: für 21,0 mm (G 1/2)-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde Weitere Informationen: | | GARDENA: | 00938-20 | Marke: | GARDENA | Verpackungsart: | Blisterkarte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Regulierventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, Zweiwege-Ventil, gardena hahnanschluss 3/4", wege ventil, 2" wegeventil, 4078500093804, 2-Wege-Ventil, Gartenbewässerung, Ventile, Verbindungsstück, Zweiwegeventil, Zwei-Wege-Ventil, Zweiwegeventile |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,68* | € 8,67* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,21* | € 9,37* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,62* | € 9,88* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,33* | € 9,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,73* | € 10,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|