| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-125720 Herst.-Nr.: FO35506 EAN/GTIN: 8711755355063 |
| |
|
| | |
| Aktions-Schubkarre Nr. 515/85 • Mit verzinkter Mulde und Kippbügel • Kunststofffelge mit Nadellager • Rand doppelt gebördelt • 30-mm-Stahlrohrgestell • Muldenbreite 64 cm • Demontiert geliefert Hinweis : Sämtliche Einzelteile wie Gestelle, Räder und Schrauben sind auf einer Euro-Palette folienumwickelt. Verpackungseinheit beachten! Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 85 l | Max. Tragkraft: | 150 kg | Marke: | ALTRAD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,17* | € 104,60* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.071,27* | € 1.158,5301* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.026,2001* | € 1.176,12* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 35,99* | ab € 1.205,7801* | € 1.293,78* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 75,00* | ab € 1.223,02005* | € 1.311,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 68,41334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|