| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8711755355063 Herst.-Nr.: 8711755355063 EAN/GTIN: 8711755355063 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8711755355063 Aktions-Schubkarre Nr. 515/85 - Mit verzinkter Mulde und Kippbügel - Kunststofffelge mit Nadellager - Rand doppelt gebördelt - 30-mm-Stahlrohrgestell - Muldenbreite 64 cm, Inhalt 85 Liter (gehäufte Füllung) - Max. Tragkraft: 150 kg - Demontiert geliefert Hinweis: Sämtliche Einzelteile wie Gestelle, Räder und Schrauben sind auf einer Euro-Palette folienumwickelt. Verpackungseinheit beachten! Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre 85 l, baukarre, schubkarre altrad, 8711755355063, Schubkarren, Aktions-Schubkarre Nr. 515/85, 28568133, 1648113, 28568132, ALTRAD, 28568128, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Schiebekarre 515/85 mit Kippbügel 85 l Fort, Mit verzinkter Mulde und Kippbügel, Kunststofffelge mit Nadellager, Rand doppelt gebördelt, 30-mm-Stahlrohrgestell, Muldenbreite 64 cm, Inhalt 85 Liter (gehäufte Füllung), Max. Tragkraft: 150 kg, Demontiert geliefert, Hinweis:, Sämtliche Einzelteile wie Gestelle, Räder und Schrauben sind auf einer Euro-Palette folienumwickelt, Verpackungseinheit beachten!, Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,05* | € 103,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.076,98005* | € 1.144,1901* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.083,7401* | € 1.154,6001* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.026,3801* | € 1.161,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 35,99* | ab € 1.200,8601* | € 1.278,5601* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 80,05734* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|