Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verz. QF 140 mm ls


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verz. QF 140 mm ls
Aufsatzbänder verz. QF 140 mm ls
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127233
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     72501020
EAN/GTIN:
     4015471015992
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Türband QF 1

F ür gefälzte Türen, Lappen rechtwinklig gekröpft, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.

Weitere Informationen:
Größe:
140 mm, links
Stift-Ø:
10 mm
Lappendicke:
2,5 mm
Schrauben-Ø:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
72501020
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1144*
€ 0,1654*
2 Tage
10
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 10,53*
Lager 6C8MS
10
10
pro Box
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 10,77*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 10,93*
7 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,23*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Box
ab 30 Boxen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Box
ab 40 Boxen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Box
ab 500 Boxen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 107,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 130581 1 01006
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.