Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verz. QF 140 mm ls


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verz. QF 140 mm ls
Aufsatzbänder verz. QF 140 mm ls
Aufsatzbänder verz. QF 140 mm ls
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015471015992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015471015992
EAN/GTIN:
     4015471015992
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Türband QF 1

• Für gefälzte Türen • Lappen rechtwinklig gekröpft • Mit Senklöchern zum Aufschrauben • Verzinkt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29741956
Größe:
140 mm, links
Stift-Ø:
10,0 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Schrauben-Ø:
5,0 mm
Herstellerartikelnummer:
5 130581 2 01006
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
SIMONSWERK
Lief.-Art.-Nr.:
72501020
Lappendicke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Aufsatztürbänder, Möbelband, Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, din 1, Bänder, Band, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1144*
€ 0,1654*
2 Tage
10
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 10,53*
2 Tage
10
10
pro Box
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 10,77*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 10,93*
7 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,23*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Box
ab 500 Boxen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 109,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 130581 1 01006
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.