Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstr.Bänder blank KO 4 180/ 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstr.Bänder blank KO 4 180/ 5 mm
Konstr.Bänder blank KO 4 180/ 5 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127259
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     81850010
EAN/GTIN:
     4015471016951
Suchbegriffe:
4015471016951
Band
Konstruktionsband
Tür
Konstruktionsband für Türen und Tore KO 4,
Stahl blank

Für Stahlzargen und Stahltore, zum Anschweißen, mit losem, verzinktem Stift, Knopf gerillt und verzinkt,
zum Einschlagen auf Presssitz.

Weitere Informationen:
Größe:
180 mm
Stift-Ø:
16 mm
Lappendicke:
5 mm
Lappenlänge:
90 mm
Lappenbreite:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
81850010
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
18
12
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,56*
2 Tage
18
6
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 7,59*
13 Tage
unbekannt
6
€ 4,79*
ab € 5,63*
€ 7,65*
7 Tage
18
6
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,26*
14 Tage
12
6
€ 6,99*
ab € 6,33*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 90,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140536 0 00206
ab € 1,5691*
Ähnlich
Simonswerk
5 140541 0 00206
ab € 1,72*
Ähnlich
Simonswerk
5 140557 0 00206
ab € 3,30*
Ähnlich
Simonswerk
5 140556 0 00206
ab € 3,298*
Ähnlich
Simonswerk
5 140571 0 00206
ab € 3,6564*
Ähnlich
Simonswerk
5 140572 0 00206
ab € 3,63*
Ähnlich
Simonswerk
5 140576 0 00205
ab € 4,86*
Ähnlich
Simonswerk
5 140587 0 00206
ab € 4,03*
Ähnlich
Simonswerk
5 140526 0 00206
ab € 1,3713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.