Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungssortiment f. Geruchsverschl./Armat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungssortiment f. Geruchsverschl./Armat.
Dichtungssortiment f. Geruchsverschl./Armat.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-129344
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     4006596251204
EAN/GTIN:
     4006596251204
Suchbegriffe:
Dichtung Einhandmischer
Dichtung Spülkasten
Dichtung für Schlauchverschraubung
Sanitärdichtungen
Dichtungssortiment für Geruchsverschlüsse

• Temperaturbeständig bis +100 °C

Bestehend aus:
2 x Hahnscheibe 13 mm
2 x Hahnscheibe 16 mm ohne Loch
6 x Hahnscheibe 16 mm
2 x Hahnscheibe 17 mm
1 x Hahnscheibe 17 mm GROHE
1 x Hahnscheibe 23 mm
2 x Gummi-Quetschdichtung 3/8" x 8 mm
2 x Gummi-Quetschdichtung 3/8" x 10 mm
1 x Gummiring flach 16,5 x 24 mm
1 x Gummiring flach 22 x 30 mm
1 x Gummiring flach 30 x 39 mm
1 x Gummiring flach 45 x 55 mm
2 x Fiber-Ring 12 x 18 mm
3 x Fiber-Ring 17 x 21 mm
2 x Fiber-Ring 17 x 24 mm
3 x Fiber-Ring 21 x 25 mm
1 x Fiber-Ring 26,5 x 32 mm


Lieferung: SB-Verpackung à 33 Stück mit Reiter.

Weitere Informationen:
Marke:
SANITOP® WINGENROTH
Weitere Suchbegriffe: Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, röhrengeruchsverschluß sanitop, dichtung einhandmischer, 4006596251204, Dichtung, Dichtungssortiment, Dichtungssortimente
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,01*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 5,60*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 5,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 4,02*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.