Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1300057 Herst.-Nr.: 7000095268 EAN/GTIN: 8000280442219 |
| |
|
| | |
| 3M™-Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959 • Besondere Sicherheit – durch Fasern über die gesamte Länge und Breite kann das Klebeband nur schwerlich per Hand zerrissen werden • Glasfasern verlaufen kreuzweise und bieten eine hohe Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung des Klebebandes • Hervorragende Festigkeit für schwere Pakete und Exportverpackung • Starke Haftung auf Faserplatten und anderen Oberflächen • Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | transparent | Marke: | 3M™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Filament-Band, Filament-Klebeband, Filamentband, Filamentklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, pp-klebeband, pp-packband transparent, 3M-Klebeband, Klebeband, selbstklebend |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,33* | | | | | 27 Tage | | | 48 | | € 6,95* | ab € 3,31* | € 4,51* | | | | | 3 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 4,58* | | | | | | | | 48 | | € 4,90* | ab € 3,45* | € 4,59* | | | | Lager 6C8MS | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,48* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0696* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 222,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|