Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform 4,5x 0,8x 90 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform 4,5x 0,8x 90 mm Wera
Schraubendreher Kraftform 4,5x 0,8x 90 mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-130041
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5018262001
EAN/GTIN:
     4013288018014
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubmeißel mit Schlagkappe

Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen.
Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskant-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln.

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.



Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit.
Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4,5 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
90 mm
6-kant-Klinge:
5 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
8 mm
Klinge:
durchgehend
Schlagkappe:
ja
Griff:
Kraftform-Plus
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5018262001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), 62640045, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, QR4027912, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubmeißel, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
223
20
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,27*
2 Tage
223
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 5,39*
4 Tage
195
1
€ 4,79*
ab € 4,33*
€ 5,98*
1 Tag
242
1
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 6,06*
1 Tag
54
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018274001
ab € 17,38*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 7,19*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,66*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,84*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,49*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 5,12*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 6,28*
Ähnlich
Wera
05018270001
ab € 10,47*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 8,23*
Ähnlich
Wera
05018272001
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.