Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform 7,0x 1,2x125 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform 7,0x 1,2x125 mm Wera
Schraubendreher Kraftform 7,0x 1,2x125 mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-130043
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5018266001
EAN/GTIN:
     4013288018038
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubmeißel mit Schlagkappe

Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen.
Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskant-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln.

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.



Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit.
Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
7 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
125 mm
6-kant-Klinge:
6 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Klinge:
durchgehend
Schlagkappe:
ja
Griff:
Kraftform-Plus
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5018266001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, wera schlitzschraubendreher 7x125, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera, 62640070, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, QR4027912, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubmeißel, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
238
1
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 7,86*
1
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,21*
2 Tage
209
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 8,25*
Lager 6C8MS
238
10
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,26*
7 Tage
238
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018274001
ab € 16,61*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 6,58*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,00*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,14*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,60*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 4,82*
Ähnlich
Wera
05018270001
ab € 9,71*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 7,57*
Ähnlich
Wera
05018272001
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.