Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NONSLIP-Tape Black UNIV. B: 25 mm L: 18 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NONSLIP-Tape Black UNIV. B: 25 mm L: 18 m
NONSLIP-Tape Black UNIV. B: 25 mm L: 18 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1300538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569854542
EAN/GTIN:
     4053569854542
Suchbegriffe:
Klebeband
Nonslip-Tape
Tape
Warnklebeband
Nonslip-Tape Universal

• Rutschfestigkeitsklasse R13 60 Grit
• Sehr hohe Abriebfestigkeit
• Hohe Klebkraft
• Einfach zu verarbeiten
• Witterungsbeständiger Kleber
• Flammhemmend geprüft nach DIN EN45545-2

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
18 m
Farbe:
schwarz
Marke:
Keine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 21,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,74*
€ 22,12*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 22,19*
5 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 16,24*
€ 23,07*
Lager 6C8MS
31
1
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 27,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,91*
€ 33,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 0,83723* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.