Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NONSLIP-Tape Bl EXTREME B: 50 mm L: 18 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NONSLIP-Tape Bl EXTREME B: 50 mm L: 18 m
NONSLIP-Tape Bl EXTREME B: 50 mm L: 18 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1300913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569854566
EAN/GTIN:
     4053569854566
Suchbegriffe:
Klebeband
Nonslip-Tape
Tape
Warnklebeband
Nonslip-Tape Extreme

• Rutschfestigkeitsklasse R13 36Grit
• Sehr hohe Abriebfestigkeit
• Hohe Klebkraft
• Einfach zu verarbeiten
• Witterungsbeständiger Kleber
• Flammhemmend geprüft nach DIN EN45545-2

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
18 m
Farbe:
schwarz
Marke:
Keine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
1
€ 6,90*
ab € 24,49*
€ 33,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,00*
€ 35,16*
2 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 26,05*
€ 35,23*
48
€ 4,90*
ab € 31,48*
€ 36,10*
Lager 6C8MS
80
1
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 40,27*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,27*
€ 47,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,31*
€ 46,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,23*
€ 35,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 1,36167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.