Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Unterflur-Teilauszug,9134766,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Teilauszug,9134766,Stahl
Unterflur-Teilauszug,9134766,Stahl
Unterflur-Teilauszug,9134766,Stahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302706
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9134766
EAN/GTIN:
     4023149950070
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
Auszugsführung Quadro 12 Silent System

• Für Schreibmaterialauszug
• Teilauszug (Vollauszugeffekt) mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
• Mit Blendenschnellbefestigung
• Max. Blendenhöhe 1 HE
• Belastbarkeit 12 kg (statisch)
• 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
• Stahl verzinkt

Hinweise:
• Gehäuse mit Dämpfungssystem Silent System lose beigelegt
• Öffnungssystem Push to open lose beigelegt

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9134766
min. Einbautiefe:
400 mm
Belastbarkeit:
12 kg
Herstellerartikelnummer:
9134766
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,1868*
€ 17,8858*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,6773*
€ 18,3073*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,8478*
€ 20,6778*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 16,78*
€ 22,90*
3 Tage
481
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,80*
€ 23,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,8858*
€ 21,2841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,8383*
€ 21,22758
pro Stück
ab 400 Stück
€ 17,8233*
€ 21,20973
pro Stück
ab 800 Stück
€ 17,8083*
€ 21,19188
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 17,8068*
€ 21,19009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1868*
€ 18,07229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.788,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0677*
Zubehör
Hettich
1079061
ab € 4,63*
Zubehör
Hettich
9007183
ab € 4,75*
Zubehör
Hettich
9086348
ab € 6,9138*
Zubehör
Hettich
9111484
ab € 7,1137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.