| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1304053 Herst.-Nr.: 023239 EAN/GTIN: 4047883093169 |
| |
|
| | |
| Gartenwasserschlauch "BRONZE" • Kreuzgewebe, verstärkt • Ideal für den Hobby-Bereich und einfache Tätigkeiten • 3 Lagen • Temperatur-Bereich -10° C bis 50° • Anti-Agen • Bariumfrei • Cadmiumfrei • UV-beständig • Phthalat-frei • Berstdruck bei +23°C: 25 bar Weitere Informationen: | | Ausführung: | 12,5/1/2" | Schlauchlänge: | 50 m | Berstdruck: | (+23 °C) 25 bar | Herstellerartikelnummer: | 23239 | Herstellername: | Elmar Jung Product Solutions | Marke: | floraworld® | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenbewässerung, Schlauch, Wasserschlauch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,67* | € 31,50* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 23,09* | € 37,34* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,12* | € 39,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,03* | € 40,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 30,47* | € 40,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4618* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|