Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenanlegeleiter 10 Stufen 2,72 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenanlegeleiter 10 Stufen 2,72 m
Stufenanlegeleiter 10 Stufen 2,72 m
Stufenanlegeleiter 10 Stufen 2,72 m
Stufenanlegeleiter 10 Stufen 2,72 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1304457
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     851210
EAN/GTIN:
     4019502361935
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenanlegeleiter

• Bestens geeignet für Industrie und Bau • Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe • Vorderkante mit Holm bündig • Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil • Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung • Bis Größe 10 mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen • Ab Größe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)

• Bis Größe 10 mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
10
Holm ca.:
71 mm
Leiterlänge:
2,72 mm
Standhöhe ca.:
1,63 m
Reichhöhe ca.:
3,63 m
obere/untere Breite ca.:
425/425 mm
Gewicht ca.:
6,9 kg
Herstellerartikelnummer:
851210
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 135,57*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 177,00*
9 Tage
11
€ 35,99*
ab € 148,69*
€ 185,35*
Lager 6C8MS
15 Tage
9
Frei Haus
ab € 131,96*
€ 189,18*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 153,31*
€ 189,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
851206
ab € 69,89*
Ähnlich
Hymer
601205
ab € 108,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.