Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix 120 K 3,2x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode Phoenix 120 K 3,2x450mm
Elektrode Phoenix 120 K 3,2x450mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-130469
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588184238
EAN/GTIN:
     4038588184238
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 3,2x450
schweißelektroden
Stabelektrode PHOENIX 120 K

• Basisch umhüllte Stabelektrode
• Sehr gute Schweißeigenschaften auch in Zwangslage, 120 % Ausbringung, H²-Gehalt im Schweißgut ≤ 5 ml/100 g, sehr reines kaltzähes Schweißgut bis -50 °C. COD-geprüft bis -10 °C
• Einsetzbar im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Schiff-, Brücken- und Fahrzeugbau
• Besonders geeignet zum Schweißen von Feinkornbaustählen
• Bewährt beim Schweißen im Offshore
• Rücktrocknung: 2 h, 250–350 °C

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 5 B 32 H 5, EN ISO 2560-B: E 55 18-N2 A U H5
• AWS A5.1: E7018-1, AWS A5.1M: E4918-1

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF
• Werkstoffe: S235JRG2-S355J2, E295, E335, C35, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH; Feinkornbaustähle bis S420N; Schiffbaustähle A, B, D, E; Offshorestähle; L290NB - L415NB, L290MB - L415MB; X 42 - X 60; Stahlguss GS-38; GS-45; GS-52; Alterungsbeständige Stähle ASt 35 - ASt 52; ASTM A27 u. A36 Gr. alle, A214, A242 Gr. 1-5, A266 Gr. 1, 2, 4, A283 Gr. A, B, C, D, A285 Gr. A, B, C, A299 Gr. A, B, A328, A366, A515 Gr. 60, 65, 70, A516 Gr. 55, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A572 Gr. 42, 50, A606 Gr. Alle, A607 Gr. 45, A656, Gr. 50, 60, A668 Gr. A, B, A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A841, A851 gr. 1, 2, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50

Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35, 4038588184238, Elektrode, Elektroden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,59196*
€ 0,72649*
23 Tage
nicht lagernd
115
€ 5,90*
ab € 0,61415*
€ 0,75415*
6 Tage
nicht lagernd
1035
Frei Haus
ab € 0,9209*
€ 1,0909*
115
€ 5,95*
ab € 2,10839*
€ 2,53839*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,72649*
€ 0,86452
pro Stück
ab 1150 Stück
€ 0,69649*
€ 0,82882
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,69356*
€ 0,82534
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,69064*
€ 0,82186
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,68774*
€ 0,81841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,68196*
€ 0,81153
pro Stück
ab 57500 Stück
€ 0,59196*
€ 0,70443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 726,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.