Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix 120 K 3,2x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode Phoenix 120 K 3,2x450mm
Elektrode Phoenix 120 K 3,2x450mm
Elektrode Phoenix 120 K 3,2x450mm
Elektrode Phoenix 120 K 3,2x450mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4038588184238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4038588184238
EAN/GTIN:
     4038588184238
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 3,2x450
schweißelektroden
Stabelektrode PHOENIX 120 K

Preise zuzüglich Legierungszuschlag.



Basisch umhüllte Stabelektrode. Sehr gute Schweißeigenschaften auch in Zwangslage, 120 % Ausbringung, H2-Gehalt im Schweißgut = 5 ml/100 g, sehr reines kaltzähes Schweißgut bis -50 °C. COD-geprüft bis -10 °C. Einsetzbar im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Schiff-, Brücken- und Fahrzeugbau. Besonders geeignet zum Schweißen von Feinkornbaustählen. Bewährt beim Schweißen im Offshore. Rücktrocknung: 2 h, 250–350 °C.
Bezeichnung EN ISO 2560-A: E 42 5 B 32 H 5
Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF
Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, E295, E335, C35,
Druckbehälterstähle P235GH, P265 GH, P295GH, P355GH,
Feinkornbaustähle bis S420N,
Schiffbaustähle A, B, D, E,
Offshorestähle, Rohrstähle St 35, St 45, St 35.8, St 45.8, L290NB-L 415NB, L290MB-L415 MB, X 42 - X 60, Stahlguss GS-38, GS-45, GS-52,
alterungsbeständige Stähle A St 35-A St 52

Weitere Informationen:
Abmessungen:
3,2 x 450 mm
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Inhalt je Faltschachtel:
115 Stück
Gewicht je Faltschachtel:
5,5 kg
udf_EDE_Katalog:
6481831
Abmessung:
3,2 x 450 mm
Inhalt je Schachtel:
115 Stück
Gewicht je Schachtel:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35, Elektrode, Elektroden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,58196*
€ 0,75649*
18 Tage
nicht lagernd
115
€ 5,90*
ab € 0,60415*
€ 0,81415*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,92072*
€ 1,40072*
115
€ 5,95*
ab € 2,11839*
€ 2,59839*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40072*
€ 1,66686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34072*
€ 1,59546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25072*
€ 1,48836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18072*
€ 1,40506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13072*
€ 1,34556
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92072*
€ 1,09566
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.