| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1305493 Herst.-Nr.: 05134025001 EAN/GTIN: 4013288221278 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Werkzeug-Set mit den 73 wichtigsten Werkzeugen für Elektroinstallationen mit Produkten von Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®. Dank des kompakten Werkzeugcontainers aus dem Wera 2go System wird die Mobilität deutlich erleichtert. Weitere Informationen: | | Number of arbors: | - | Number of saws: | 1 | Number of multifunctional tools: | 0 | Number of hammers: | 1 | Number of chisels and punches: | 0 | Number of tommy bars: | 0 | Number of ratchets: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, modul werkzeuge, Elektro-Installateur, Getriebe-Schraubendreher, isoliertes-Werkzeug, Knarren-Set, Schraubmeißel, Selbstjustierender-Mauschlüssel, VDE-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 608,97* | € 650,03* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 645,48* | € 686,79* | | | | | 51 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 662,15* | € 687,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 649,43* | € 692,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 649,86* | € 699,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|