Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterweste, marine, Gr.XL Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winterweste, marine, Gr.XL Stretchline
Planam Winterweste, marine, Gr.XL Stretchline
Planam Winterweste, marine, Gr.XL Stretchline
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1306279
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6692056
EAN/GTIN:
     4030913978123
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Winterweste Stretchline

Ausführung:
Gefüttert
• Zwei Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
• Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
• Frontreißverschluss
• Kinnschutz aus Fleece
• Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
• Brusttasche mit Reißverschluss für Ihre Wertsachen
• Reißverschluss mit Kinnschutz aus Fleece
Material:
Hauptgewebe: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Äußere Lage: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Innere Lage: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²
• Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
marine
Herstellerartikelnummer:
6692056/XL
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,34*
€ 29,13*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,35*
€ 29,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 29,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,43*
€ 30,15*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6690040
ab € 21,26*
Ähnlich
Planam
6691040
ab € 21,29*
Ähnlich
Planam
6692040
ab € 21,29*
Ähnlich
Planam
6692044
ab € 21,28*
Ähnlich
Planam
6692048
ab € 21,29*
Ähnlich
Planam
6692052
ab € 21,20*
Ähnlich
Planam
6692060
ab € 21,34*
Ähnlich
Planam
6692064
ab € 23,36*
Ähnlich
Planam
6692068
ab € 23,39*
Ähnlich
Planam
6693040
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.