Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterweste, kornblau, Gr.XS Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winterweste, kornblau, Gr.XS Stretchline
Planam Winterweste, kornblau, Gr.XS Stretchline
Planam Winterweste, kornblau, Gr.XS Stretchline
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1306283
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6693040
EAN/GTIN:
     4030913978161
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Winterweste Stretchline

Ausführung:
Gefüttert
• Zwei Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
• Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
• Frontreißverschluss
• Kinnschutz aus Fleece
• Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
• Brusttasche mit Reißverschluss für Ihre Wertsachen
• Reißverschluss mit Kinnschutz aus Fleece
Material:
Hauptgewebe: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Äußere Lage: 100 % Polyester, Kontrastgewebe Softshell
• Innere Lage: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²
• Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
6693040/XS
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,25*
€ 29,11*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,36*
€ 29,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,56*
€ 30,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,78*
€ 31,90*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 35,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6690040
ab € 21,35*
Ähnlich
Planam
6691040
ab € 21,31*
Ähnlich
Planam
6692040
ab € 21,22*
Ähnlich
Planam
6693044
ab € 21,18*
Ähnlich
Planam
6693048
ab € 21,30*
Ähnlich
Planam
6693052
ab € 21,26*
Ähnlich
Planam
6693056
ab € 21,21*
Ähnlich
Planam
6693060
ab € 21,24*
Ähnlich
Planam
6693064
ab € 23,43*
Ähnlich
Planam
6693068
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.