Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1306611 Herst.-Nr.: 2872FS-24 EAN/GTIN: 4000896209989 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung von Bremszylinderverschraubungen - Einsatz an Lkw, Bussen, Anhängern und Trailerachsen ohne Demontage des Rades
- Auch für weit in die Felge ragende Bremszylinderverschraubungen
- Aufgelaserte Formel zur schnellen Umrechnung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugdrehmoments
- 2 Schlagflächen ermöglichen ein gezieltes Aufbringen der Kraft mittels eines Hammers
- Ca. 20 Minuten Zeitersparnis
- Äußerst stabil und belastbar
- Made in Germany
- Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
- Schlüsselweite: 24 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 640240 Bremsendienst | Bezeichnung Produktgruppe: | Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 2872 FS ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ für Doppel-Sechskant-Profil | Produktgruppe: | 2872FS | Antrieb: | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | Abtrieb: | Außen Doppelsechskant Profil | Produktempfehlung: | 6143-1CT | 953HP | 2850-E20 | 4800-20 | 2105LG/9H | Schlüsselweite (s1): | 24 mm | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagringschlüssel, Schlagringschlüssel (Zoll), schlagringschlüssel hazet, gabelringschlüssel (zoll), Halbzoll, 1/2 Zoll, 1/2, 1/2", 12 kant, 12-kant, 12kant, 12kantnuss, 12kantnüsse, 12kt, 6 kant, 6-kant, 6kant, 6kantnuss, 6kt, Doppelsechskant, Sechskant, Sechskantnuss, Sechskantsteckschlüssel, Zwölfkant, Bremsen-Werkzeug, Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss), Nuss, Impact-Werkzeug, Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör, 2872FS-24, 24 mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,46* | € 89,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 78,46* | € 96,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,44* | € 97,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,66* | € 98,93* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 83,26* | € 108,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|