Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) STANTON S3 HI, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1312702
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     8631-39
EAN/GTIN:
     4030839321270
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schlupfstiefel 8631 STANTON Form C, S3 SRA HRO HI3 FE AL

Zulassung/Norm: EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/HI3/SRA, Form C
Ausführung:
• Hitzebeständige Nähte
• Anziehschlaufe
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet
Sohle: Grobstollige GUMMI Sohle ZERMATT
Material: Lederfutter,Rindleder - feuerresistent/Alubeschichtetes, hitzeresistentes Rindleder
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz-silber

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Silber
Größe:
39
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN SPECIALS
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle, aliminiumbeschichtet
Futtermaterial:
Lederfutter
Gewicht:
2116 g
Obermaterial:
Rindleder - feuerresistent/Alubeschichtetes, hitzeresistente
Laufsohle:
Grobstollige GUMMI Sohle ZERMATT
Norm:
EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/HI3/SRA, Form C
Form:
Stiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 87,14*
€ 108,28*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 86,98*
€ 108,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,77*
€ 109,38*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 113,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,41*
€ 118,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,09*
€ 134,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,06*
€ 128,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 106,43*
€ 126,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,18*
€ 123,97
pro Paar
ab 8 Paar
€ 103,14*
€ 122,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,01*
€ 114,25
pro Paar
ab 12 Paar
€ 95,52*
€ 113,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,76*
€ 103,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.