| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-132111 Herst.-Nr.: ZD 120 weiß EAN/GTIN: 4031804045658 |
| |
|
| | |
| ZD 120 Zargendichtung Material: Diprolan = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert. Eigenschaften: • Gutes Rückstellvermögen • Leichter Einbau • Verschweißbar • Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken • Temperaturbeständig –60 °C bis +100 °C • Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | ZD 120 weiß | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | ZD 120 weiß | Herstellername: | Trelleborg Sealing Profiles | Markenname: | TRELLEBORG | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4031804045658, Dichtung, Tür, Zarge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 5,8587* | € 7,7087* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,307* | € 30,3735* | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,9535* | € 30,7435* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,95* | € 36,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,47* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,2614* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 607,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|