Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh ANDERSON Craft Low S3 HI, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN SPECIALS 26091-40 Sicherheitshalbschuh, ANDERSON Craft Low S3 HI, 26091-40
ELTEN SPECIALS 26091-40 Sicherheitshalbschuh, ANDERSON Craft Low S3 HI, 26091-40
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1321939
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     26091-40
EAN/GTIN:
     4030839323830
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, ANDERSON Craft Low S3 HI, 26091-40, ELTEN SPECIALS, Obermaterial: Rindleder, Lederfutter, Geschlossene Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle SKY, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN SPECIALS
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Lederfutter
Gewicht:
1280 g
Lasche:
Geschlossene Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle SKY
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Dachdeckerschuhe, Dachdeckerstiefel, Zunftschuhe, Zunftsschuhe, arbeitsschuhe elten s3 gr.40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 59,22*
€ 75,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,42*
€ 75,36*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 60,42*
€ 79,65*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 58,81*
€ 80,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,67*
€ 81,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,21*
€ 95,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,45*
€ 90,98
pro Paar
ab 4 Paar
€ 74,16*
€ 88,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,81*
€ 83,07
pro Paar
ab 8 Paar
€ 68,76*
€ 81,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,52*
€ 79,16
pro Paar
ab 12 Paar
€ 65,86*
€ 78,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,81*
€ 69,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.