Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh ANDERSON Craft Low S3 HI, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN SPECIALS 26091-42 Sicherheitshalbschuh, ANDERSON Craft Low S3 HI, 26091-42
ELTEN SPECIALS 26091-42 Sicherheitshalbschuh, ANDERSON Craft Low S3 HI, 26091-42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1321941
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     26091-42
EAN/GTIN:
     4030839323854
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, ANDERSON Craft Low S3 HI, 26091-42, ELTEN SPECIALS, Obermaterial: Rindleder, Lederfutter, Geschlossene Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle SKY, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN SPECIALS
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Lederfutter
Gewicht:
1280 g
Lasche:
Geschlossene Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle SKY
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Dachdeckerschuhe, Dachdeckerstiefel, Zunftschuhe, Zunftsschuhe, elten halbschuh s3 gr 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 59,17*
€ 75,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 75,63*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 58,18*
€ 80,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,61*
€ 81,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,15*
€ 83,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paar
ab 4 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,41*
€ 81,41
pro Paar
ab 8 Paar
€ 67,05*
€ 79,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,66*
€ 78,14
pro Paar
ab 12 Paar
€ 65,50*
€ 77,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,18*
€ 69,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.