Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2204N-2/3 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 3-teilig ∙ SW 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2204N-2/3
2204N-2/3
2204N-8/3;2204N-2/3;2204N-4/3;2204N-3/3;2204N-7/3;2204N-6/3;2204N-2.5/3;2204N-5/3;2204N-3;2204NSLG-6;2204N-7;2204NSLG-8/3;2204NSLG-6/3;2204N-8;2204NSLG-4/3;2204NSLG-5/3;2204N-2.5;2204NSLG-3/3;2204N-4;2204N-6;2204N-2;2204N-5;2204NSLG-5;2204NSLG-3;2204NSLG-4;2208N-6/3;2208N-4/3;2208N-2/3;2208N-10/3;2208N-11/3;2208N-9;2208N-10;2208N-8/3;2208N-8;2208N-9/3;2208N-2;2208N-4;2208N-6;2208NSLG-8;2208N-11;2223NSLG-T27/3;2223N-T8;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T15;2223N-T9;2223N-T30;2223N-T40;2223NSLG-T30;2223NSLG-T25;2223NSLG-T20;2223N-T10;2223N-T20;2223N-T6/3;2223N-T9/3;2223N-T15/3;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T25/3;2223N-T8/3;2223N-T7/3;2223N-T27/3;2223NSLG-T30/3;2223N-T40/3;2223N-T10/3;2223NSLG-T15/3;2223N-T30/3;2223N-T20/3;2223N-T25/3;2223N-T7;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T40/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T30H;2223N-T15H;2223N-T10H;2223N-T20H/3;2223N-T9H;2223N-T27H/3;2223N-T10H/3;2223N-T9H/3;2223N-T40H/3;2223N-T8H;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T27H;2223N-T7H/3;2223N-T25H;2223N-T40H;2223N-T7H;2223N-T20H;2215N-PH1/3;2215N-PH3/3;2215N-PH2/3;2215NSLG-PH1;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH2/3;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2216NSLG-PZ3/3;2216NSLG-PZ1/3;2216N-PZ2;2216N-PZ3;2216N-PZ1;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ3/3;2216NSLG-PZ2/3;2216N-PZ1/3;2204NELG-4;2204NELG-5;2204NELG-3;2204NELG-8;2204NELG-6;2215NELG-PH2;2215NELG-PH1;2216NELG-PZ2;2216NELG-PZ1;2208NELG-8;2223NELG-T25;2223NELG-T30;2223NELG-T20
2204N-8/3;2204N-2/3;2204N-4/3;2204N-3/3;2204N-7/3;2204N-6/3;2204N-2.5/3;2204N-5/3;2204N-3;2204NSLG-6;2204N-7;2204NSLG-8/3;2204NSLG-6/3;2204N-8;2204NSLG-4/3;2204NSLG-5/3;2204N-2.5;2204NSLG-3/3;2204N-4;2204N-6;2204N-2;2204N-5;2204NSLG-5;2204NSLG-3;2204NSLG-4;2208N-6/3;2208N-4/3;2208N-2/3;2208N-10/3;2208N-11/3;2208N-9;2208N-10;2208N-8/3;2208N-8;2208N-9/3;2208N-2;2208N-4;2208N-6;2208NSLG-8;2208N-11;2223NSLG-T27/3;2223N-T8;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T15;2223N-T9;2223N-T30;2223N-T40;2223NSLG-T30;2223NSLG-T25;2223NSLG-T20;2223N-T10;2223N-T20;2223N-T6/3;2223N-T9/3;2223N-T15/3;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T25/3;2223N-T8/3;2223N-T7/3;2223N-T27/3;2223NSLG-T30/3;2223N-T40/3;2223N-T10/3;2223NSLG-T15/3;2223N-T30/3;2223N-T20/3;2223N-T25/3;2223N-T7;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T40/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T30H;2223N-T15H;2223N-T10H;2223N-T20H/3;2223N-T9H;2223N-T27H/3;2223N-T10H/3;2223N-T9H/3;2223N-T40H/3;2223N-T8H;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T27H;2223N-T7H/3;2223N-T25H;2223N-T40H;2223N-T7H;2223N-T20H;2215N-PH1/3;2215N-PH3/3;2215N-PH2/3;2215NSLG-PH1;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH2/3;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2216NSLG-PZ3/3;2216NSLG-PZ1/3;2216N-PZ2;2216N-PZ3;2216N-PZ1;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ3/3;2216NSLG-PZ2/3;2216N-PZ1/3;2204NELG-4;2204NELG-5;2204NELG-3;2204NELG-8;2204NELG-6;2215NELG-PH2;2215NELG-PH1;2216NELG-PZ2;2216NELG-PZ1;2208NELG-8;2223NELG-T25;2223NELG-T30;2223NELG-T20
2204NSLG-4/3;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204NSLG-8/3;2204NSLG-6/3;2204N-8/3;2204N-2.5;2204N-2/3;2204N-4/3;2204N-3/3;2204N-8;2204N-7/3;2204N-2;2204N-6;2204N-5;2204NSLG-3;2204N-3;2204N-5/3;2204NSLG-4;2204N-4;2204N-7;2204NSLG-6;2204N-2.5/3;2204N-6/3;2204NSLG-5;2215NSLG-PH2/3;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215N-PH1/3;2215N-PH3/3;2215N-PH2/3;2215N-PH2;2215NSLG-PH1;2215N-PH3;2215N-PH1;2215NSLG-PH2;2216N-PZ1;2216NSLG-PZ3/3;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1/3;2216N-PZ3;2216N-PZ2/3;2216N-PZ3/3;2216N-PZ1/3;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216N-PZ2;2208N-11;2208N-2/3;2208N-8/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2208N-9/3;2208N-6/3;2208N-4/3;2208N-6;2208N-2;2208N-9;2208N-8;2208N-10;2208NSLG-8;2208N-4;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T25/3;2223NSLG-T30/3;2223NSLG-T15/3;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T27/3;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T6/3;2223N-T15;2223N-T9/3;2223N-T8/3;2223N-T30/3;2223N-T27/3;2223N-T30;2223N-T8;2223N-T40/3;2223N-T25/3;2223N-T20/3;2223N-T10;2223N-T10/3;2223N-T20;2223N-T7/3;2223N-T25;2223N-T27;2223NSLG-T25;2223N-T6;2223N-T7;2223N-T15/3;2223NSLG-T30;2223NSLG-T20;2223N-T7H;2223N-T20H/3;2223N-T30H;2223N-T9H;2223N-T20H;2223N-T10H;2223N-T27H;2223N-T8H;2223N-T40H;2223N-T15H;2223N-T15H/3;2223N-T30H/3;2223N-T7H/3;2223N-T27H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T25H/3;2223N-T25H;2223N-T40H/3;2223N-T10H/3;2204NELG-4;2204NELG-5;2204NELG-3;2204NELG-8;2204NELG-6;2215NELG-PH2;2215NELG-PH1;2216NELG-PZ2;2216NELG-PZ1;2208NELG-8;2223NELG-T25;2223NELG-T30;2223NELG-T20
2208N-6;2208N-4;2208N-10;2208NSLG-8;2208N-11;2208N-8;2208N-8/3;2208N-9;2208N-2/3;2208N-2;2208N-9/3;2208N-4/3;2208N-6/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2223NSLG-T25;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T20;2223N-T25;2223NSLG-T30;2223N-T30;2223N-T6;2223NSLG-T27/3;2223N-T8;2223N-T27;2223N-T15;2223N-T10;2223NSLG-T20;2223N-T7;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T20/3;2223N-T30/3;2223N-T10/3;2223N-T40/3;2223N-T7/3;2223NSLG-T30/3;2223N-T9/3;2223NSLG-T15/3;2223N-T27/3;2223N-T6/3;2223N-T25/3;2223N-T8/3;2223N-T20/3;2223NSLG-T10/3;2223N-T15/3;2223NSLG-T25/3;2223N-T30H/3;2223N-T27H/3;2223N-T20H/3;2223N-T10H/3;2223N-T15H/3;2223N-T7H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T25H/3;2223N-T40H/3;2223N-T30H;2223N-T40H;2223N-T27H;2223N-T7H;2223N-T25H;2223N-T15H;2223N-T10H;2223N-T20H;2223N-T8H;2223N-T9H;2215N-PH1;2215N-PH3/3;2215N-PH2/3;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH2/3;2215N-PH1/3;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH1;2215NSLG-PH3/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2216N-PZ2/3;2216NSLG-PZ1;2216N-PZ1/3;2216NSLG-PZ3/3;2216N-PZ3;2216N-PZ2;2216N-PZ1;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1/3;2216NSLG-PZ2;2216N-PZ3/3;2204N-4/3;2204N-3/3;2204N-8/3;2204N-2/3;2204N-7/3;2204N-6/3;2204N-2.5/3;2204N-5/3;2204NSLG-4/3;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204N-5;2204NSLG-5;2204N-7;2204N-6;2204NSLG-6/3;2204N-8;2204N-2;2204N-3;2204NSLG-6;2204NSLG-4;2204NSLG-3;2204NSLG-8/3;2204N-2.5;2204N-4;2204NELG-4;2204NELG-5;2204NELG-3;2204NELG-8;2204NELG-6;2215NELG-PH2;2215NELG-PH1;2216NELG-PZ2;2216NELG-PZ1;2208NELG-8;2223NELG-T25;2223NELG-T30;2223NELG-T20
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1327060
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2204N-2/3
EAN/GTIN:
     4000896238224
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Satz
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 2 mm
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Für Hand- und Maschinenbetätigung

Neues HAZET Bit Programm

Der HAZET Bit – Ein Bit für alle Fälle

  • Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil / Schraube
  • Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs
  • Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien
  • Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber)
  • Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung auf dem Bit
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Hand- und Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
230110 Bit
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2204N ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ für Innensechskant-Profil
Produktgruppe:
2204N-Satz
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Schlüsselweite s1xs2:
2
Länge:
25 mm
Abmessungen / Länge:
25 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″) | ISO 2351-3 C6,3
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2250-1 | 2304N | 6003CT | 2200SC-2
Schlüsselweite (s1):
2 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044290
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit innensechskant sw2,0 1/4 zoll, bit-satz hazet, bit satz, 1/4, 1/4 Zoll, 1/4", Viertelzoll, 6-kant, 6kant, 6 kant, 6kantnuss, 6kt, Innensechskant, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraube, Sechskant, Sechskantnuss, Sechskantsteckschlüssel, Hex, Imbus, Imbusinnen, Imbuss Nuss, Imbusschlüssel, Imbusschraube, Imbussnuss, Inbus, Inbusinnen, Inbusnuss, Inbuss Nuss, Inbusschlüssel, Inbusschraube, Inbussnuss, Bits und Zubehör, Einsätze (Bits) und Zubehör, Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze), Schraubendreher-Einsatz u. Bit, 2204N-2/3, 2 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,53*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,47*
€ 3,64*
7 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 3,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,82*
Lager 6C8MS
20
5
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.