Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher DIABOLO blau H 770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher DIABOLO blau H 770mm
Standascher DIABOLO blau H 770mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058003484
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
;Konischer Standascher Diabolo

• Bestehend aus 2 gleichförmigen Stahlblechteilen
• Pulverbeschichtet
• Durch seine idealen Proportionen ist der Ascher besonders standfest
• Das Oberteil (Alu-Schale zur Sandreduzierung) wird mit Sand gefüllt und auf das Einlegesieb aufgesetzt
• Die Zigarettenglut erlischt sofort und sicher ohne unangenehmen Geruch
• Durch Aufheben des Siebes sind die Zigarettenstummel problemlos zu entfernen


Abb. zeigt Farbe neusilber (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Höhe:
770 mm
Ø:
405 mm
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standascher d405xh770mm, kegel standascher, kegelascher stahlblech, 4260058003484, Abfallascher, Aschenbecher, Ascher, konisch, Standaschenbescher
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 98,81*
€ 120,60*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 121,14*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 132,39*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 107,71*
€ 134,24*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 174,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
350019
ab € 101,47*
Ähnlich
TKG
350010 / KZ 405-00 01
ab € 99,01*
Ähnlich
TKG
350037
ab € 96,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.