Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal GF META CLIP V150 200x100x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal GF META CLIP V150 200x100x40cm
Steckregal GF META CLIP V150 200x100x40cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133116
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     13697
EAN/GTIN:
     4026212259957
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
;Steckregal META CLIP SET 150, Tiefe 400 mm
• Verzinkte Ausführung
• Schnelle schraubenlose Montage
• Mit 4 Fachböden, inklusive Fachbodenträgern
• Fix und fertig verpackte Einheiten (Grund- und Anbaueinheit)

Planmaße Grundregal: Nennlänge +56 mm, Nenntiefe +36 mm

Hinweis: Rahmen vormontiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Oberfläche Böden:
verzinkt
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1650 kg
Herstellerartikelnummer:
13697
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Markenname:
META
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Clip 150 Regal, Regal Clip 150, Clip 200 Regal, Regal Clip 200, Grund-Regal, Grundregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, meta steckregal grund, clip 200 regal, meta clip 100 regal, 4026212259957, Fachböden, Fachboden-Regale, Lagertechnik, META, Regal, Regalböden, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 111,84*
€ 140,7242*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,61*
€ 166,24*
2 Tage
129
€ 5,45*
ab € 143,19*
€ 170,66*
2 Tage
129
Frei Haus
ab € 114,28*
€ 171,13*
Lager 6C8MS
17
Frei Haus
ab € 147,76*
€ 200,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.