Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband grün 2000 kg 4 m x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband grün 2000 kg 4 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 4 m x 75 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793144
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
;Hebeband

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
4 m
Tragfähigkeit direkt:
2000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
1600 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
4000 kg
Bandbreite:
75 mm
Farbcodierung:
grün
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge, 4332163793144, Anschlagmittel, Hebebänder, Ladungssicherung, QR4029918, Schlaufenband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 14,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,78*
€ 15,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,85*
€ 15,88*
1
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 16,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,55*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.