Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Gummistiefel
>
Artikel
Stiefel DunlopPricemastorGröße 46, schwarz
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-134141
Hersteller:
Hevea
Herst.-Nr.:
380 PP/46
EAN/GTIN:
8713197301165
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Pricemastor®
Ausführung:
• Wasserdicht
• Ohne Stahlteile
Farbe:
schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
380 PP/46
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
... >
Arbeitsschutz
>
Fußschutz
>
Sicherheits-Schuhe/-Stiefel S3
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Agrar-Sicherheitsstiefel
,
Antirutschgummistiefel
,
Antirutschstiefel
,
Gummistiefel
,
Landwirtschaftsstiefel
,
Nitril-Stiefel
,
Nässeschutzstiefel
,
PU-Stiefel
,
PVC Stiefel
,
PVC-Berufsstiefel
,
Sicherheitsgummistiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
gummistiefel groesse 46 schwarz
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.46
,
70120846
,
Dunlop
,
Gummi-Stiefel
,
Stiefel
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6SDG9
2 Tage
203
1
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 8,02*
Lager 6C8MS
2 Tage
203
10
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,23*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,35*
€ 10,37*
Lager 4012
2 Tage
203
1
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 10,37*
Lager 214
4 Tage
223
1
€ 4,30*
ab € 8,02*
€ 11,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 40 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,595* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 92,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitsstiefel Dee Gr.37 schwarz PVC DUNLOP
Dunlop
1819-37
ab € 9,82*
Ähnlich
Berufsstiefel Dunlop Acifort Heavy Duty grün Gr. 40
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,26*
Ähnlich
Berufsstiefel Dunlop Pricemastor schwarz Gr. 36
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,83*
Ähnlich
PVC-Stiefel Dunlop Pricemastor 380VP grün Gr. 38
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,79*
Ähnlich
Stiefel Dunlop Dee, Gr. 37, grün
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen