Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 47, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 47, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 47, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134155
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762241.47
EAN/GTIN:
     8713197026983
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
C762241.47
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 57,59*
€ 59,95*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 55,46*
€ 64,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,49*
€ 65,03*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 54,09*
€ 67,46*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 60,49*
€ 72,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,46*
€ 80,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,67*
€ 76,96
pro Paar
ab 4 Paar
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paar
ab 6 Paar
€ 60,57*
€ 72,08
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,27*
€ 71,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,02*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 54,34*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,11*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,26*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 53,81*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 53,92*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 53,83*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 82,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.