| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-134548 Herst.-Nr.: 23421/1 EAN/GTIN: 4025888165982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnschutzparkas »JEKYLL« und »WALLACE« Ausführung: •4-in-1-Parka, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden •Wind- und wasserdicht, Nähte getaped, hoch atmungsaktiv •Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial •Öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest •Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, aufknöpfbare Regenrinne im Saum •Verdeckter 2-Wege-YKK®-Reißverschluss, Druckknöpfe/Klettverschlüsse •Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke • Außenjacke: zwei Brust-/zwei Hüfttaschen, eine Ärmeltasche mit Klett-/Reißverschluss, eine Handy-/Funkgerätetasche •Innenjacke/Weste: zwei Hüft-/zwei Innen-/zwei Brusttaschen, eine Handytasche mit Klett-/Reißverschluss •Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24 h, atmungsaktive Polyurethan-Beschichtung •Wassersäule: 5000 mm • Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Farbe: | gelb-blau | Herstellerartikelnummer: | 23421/1 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee | Ursprungsland: | VR China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb größe m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (26) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 90,38* | € 111,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 89,92* | € 112,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 94,31* | € 114,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 94,35* | € 114,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 130,25* | € 159,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|