Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Nitril, Mechanic Größe 10, blau, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Nitril, Mechanic Größe 10, blau, FORTIS
Handschuh Nitril, Mechanic Größe 10, blau, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794169
EAN/GTIN:
     4317784794169
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Stulpe

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Hohe Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.2.1.1.
Herstellerartikelnummer:
4317784794169
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2196
12
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,83*
2 Tage
2340
12
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 1,86*
12
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,93*
5 Tage
1867
12
€ 4,79*
ab € 1,45*
€ 1,95*
Lager 6C8MS
2304
12
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.