| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1358091 Herst.-Nr.: 2397 8515-4897-48 EAN/GTIN: 4053813575384 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bundhose KÜBLER 2397 8515 PROTECTIQ WELDING PSA 3 Ausführung: • EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Hosenbein • Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Gürtelschlaufen, linke Schenkeltaschenpatte, Saumabschluss • Reflex-Elemente: in Kniekehlennaht • Zwei Seitentaschen mit Klette • Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klette • Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche mit Patte und Klette, zusätzliche Multifunktionstasche • Links: Schenkeltasche mit kombinierter Smartphonetasche mit Patte und Klette • Elastischer Bundeinsatz • Schlitz mit Reißverschluss • Bund mit verdecktem Knopf • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klette • SmartRepair-Funktion • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % Antistatische Faser, ca. 450 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1+A2, EN ISO 11612:2015 Code A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, Knieschutztaschen: EN 14404 + A1 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster Art. 8107 9120-99 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 48 | Farbe: | dunkelblau-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 2397 8515-4897-48 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, arbeitshose königsblau gr. 48, schweißer schürze, arbeitshose blau, 1864162048, 64162048, Hose, Warnschutzhose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 95,51* | € 119,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 92,24* | € 122,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 107,60* | € 134,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,77* | € 136,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|