| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1358332 Herst.-Nr.: 3140 1301-1097-50 EAN/GTIN: 4053813589282 |
| |
|
| | |
| Latzhose KÜBLER ICONIQ COTTON Ausführung: • Kontrast-Elemente: Tape-Optik an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten, Stift- und Latztasche • Reflex-Elemente: Latztasche, Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen • Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf • Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche • Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, seitliche Stifttasche • Elastische Schlauchträger mit schlagfester und hitzebeständiger Kunststoffsteckschließe • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund, Schlitz mit Reißverschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 100 % Baumwolle, ca. 295 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Farbe: | weiß-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 31401301-1097/50 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,24* | € 49,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,50* | € 49,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,00* | € 53,54* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 37,30* | € 53,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,05* | € 56,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|