| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1359527 Herst.-Nr.: WN18B-00195-03 EAN/GTIN: 5013756128817 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzanzug AlphaTec® 1800 COMFORT - Modell 195 Zulassung/Norm: EN 1073-2, EN 1149-5, Typ 5, Typ 6; EN 1149-5 und AATCC 76 Flusenarm, Kategorie III Eigenschaften • Schutz vor Sprühflüssigkeiten und Feinstaub mit geringer Gefährdung • Hoher Tragekomfort • Wasserdampfdurchlässig • Atmungsaktiv • Für die Reduzierung einer Hitzebelastung • Optimierte Körperpassform für einen erhöhten Komfort und mehr Sicherheit • Antistatisch • Reduziert die Risiken einer Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen • Silikonfrei Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Biowissenschaften, Metallverarbeitung, Nahrungsmittelverarbeitung, Chemie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Landwirtschaft Material: Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies und Polypropylenvlies mit antistatischen Eigenschaften (Rücken, Unterarm und Kapuze) Farbe: weiß-blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | WN18B-00195-03 | Herstellername: | Ansell Healthcare Europe N.V. | Markenname: | Ansell | WGNr.: | 304A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss kat. iii, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, 1863880004 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,39* | € 4,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,98* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 3,94* | € 5,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,97* | € 5,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 224,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|