Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzanzug 1800 WN CMF CVRL, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379520_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379520_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1359531
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WN18B-00195-07
EAN/GTIN:
     5013756128893
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug AlphaTec® 1800 COMFORT - Modell 195

Zulassung/Norm: EN 1073-2, EN 1149-5, Typ 5, Typ 6; EN 1149-5 und AATCC 76 Flusenarm, Kategorie III
Eigenschaften
• Schutz vor Sprühflüssigkeiten und Feinstaub mit geringer Gefährdung
• Hoher Tragekomfort
• Wasserdampfdurchlässig
• Atmungsaktiv
• Für die Reduzierung einer Hitzebelastung
• Optimierte Körperpassform für einen erhöhten Komfort und mehr Sicherheit
• Antistatisch
• Reduziert die Risiken einer Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen
• Silikonfrei
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Biowissenschaften, Metallverarbeitung, Nahrungsmittelverarbeitung, Chemie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Landwirtschaft
Material: Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies und Polypropylenvlies mit antistatischen Eigenschaften (Rücken, Unterarm und Kapuze)
Farbe: weiß-blau

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
WN18B-00195-07
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
WGNr.:
304A
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,70*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,70*
1 Tag
65
15
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,92*
€ 5,57*
1 Tag
65
1
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 188,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.