| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1360678 Herst.-Nr.: 19040-1520-2XL EAN/GTIN: 4030646375190 |
| |
|
| | |
| Arbeitsweste Hauke Ausführung: • Wasserabweisend • Ergonomische Passform • Gewebeeinstellung von 600D*600D* • Innenkragen aus Mikro-Fleece (100 % Polyester) • Versenkbare Patten • Vier verschließbare Fronttaschen • Eine Handy und eine I-pad-Innentasche • Bundweitenregulierung • FHB-Kragenverschluss • Diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten Material: • Obermaterial: 100 % Polyester, ca. 260g/m² • Innenmaterial: 100 % Polyamid, 38g/m² • Futter: 100 % Polyester, 120g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | oliv-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 19040-1520-2XL | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitswesten schwarz, arbeitsweste, 1845471307, 45471307, Weste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,40* | € 74,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,49* | € 75,73* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 57,38* | € 79,63* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,01* | € 82,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|