Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Winterweste HAUKE, beige/schwarz, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Winterweste HAUKE, beige/schwarz, Gr.XL
FHB Winterweste HAUKE, beige/schwarz, Gr.XL
FHB Winterweste HAUKE, beige/schwarz, Gr.XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1360731
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     19040-1320-XL
EAN/GTIN:
     4030646375046
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Arbeitsweste Hauke

Ausführung:
Wasserabweisend
• Ergonomische Passform
• Gewebeeinstellung von 600D*600D*
Innenkragen aus Mikro-Fleece (100 % Polyester)
Versenkbare Patten
Vier verschließbare Fronttaschen
Eine Handy und eine I-pad-Innentasche
Bundweitenregulierung
FHB-Kragenverschluss
Diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, ca. 260g/m²
• Innenmaterial: 100 % Polyamid, 38g/m²
• Futter: 100 % Polyester, 120g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
beige-schwarz
Herstellerartikelnummer:
19040-1320-XL
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,58*
€ 74,87*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,14*
€ 75,92*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,40*
€ 79,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,79*
€ 82,62*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.