Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Winterweste HAUKE, grün/schwarz, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Winterweste HAUKE, grün/schwarz, Gr.M
FHB Winterweste HAUKE, grün/schwarz, Gr.M
FHB Winterweste HAUKE, grün/schwarz, Gr.M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1360738
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     19040-2520-M
EAN/GTIN:
     4030646375442
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Arbeitsweste Hauke

Ausführung:
Wasserabweisend
• Ergonomische Passform
• Gewebeeinstellung von 600D*600D*
Innenkragen aus Mikro-Fleece (100 % Polyester)
Versenkbare Patten
Vier verschließbare Fronttaschen
Eine Handy und eine I-pad-Innentasche
Bundweitenregulierung
FHB-Kragenverschluss
Diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, ca. 260g/m²
• Innenmaterial: 100 % Polyamid, 38g/m²
• Futter: 100 % Polyester, 120g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
grün-schwarz
Herstellerartikelnummer:
19040-2520-M
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,39*
€ 74,74*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,63*
€ 75,78*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 79,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,73*
€ 82,47*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.