| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1360922 Herst.-Nr.: 9049108230 EAN/GTIN: 4017765144159 |
| |
|
| | |
| Visier ArcShield EC-HT Eigenschaften: • Zum Einsatz bei arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen • Optische Klasse 1 • Schutzklasse 2 • Verschiedene Schutzklassen • Verbessert Farberkennung und stärkt Kontrast • Mit Paulson Nanopartikel-Technologie • Transparentes Visier mit ergonomischen Kinnmundschutz • Standard UV-Schutz • Anbindung an den Helm über MFA Duro • Optimiert für den Einsatz mit Kapselgehörschutz SHP 28-C MFA Anwendungsbereich: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie Zulassung/Norm: EN 166; EN 170; GS-ET-29 und ANSI Scheibentönung: hochtransparent grau Weitere Informationen: | | Klasse: | 2–14 | Herstellerartikelnummer: | 9049108230 | Herstellername: | Schuberth GmbH | Markenname: | Schuberth |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,13* | € 224,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 185,76* | € 224,70* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 182,70* | € 224,97* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 215,80* | € 268,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 243,94* | € 292,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|