| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-136431 Herst.-Nr.: 4317784095334 EAN/GTIN: 4317784095334 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Winkelschraubendreher, lang, FORMAT, glanzvernickelt Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel din 911 8mm, din 911, din 911 sw 8 mm, 911, 58440080, DIN911, FORMAT, Handwerkzeug, Inbus-Schlüssel, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,07* | € 1,64* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,08* | € 1,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,12* | € 1,74* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,13* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|