| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1377365 Herst.-Nr.: 05137313001 EAN/GTIN: 4013288225443 |
| |
|
| | |
| 1 langlebige Schaumstoffeinlage, ohne Werkzeug; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; Breite x Höhe x Tiefe: 344 x 30 x 392 mm; Ersatzschaumstoffeinlage für Wera Artikel 9713; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Weitere Informationen: | | With telescopic handle: | false | With divider: | true | With foam: | true | Total number of compartments: | - | Removable tray: | false | With lock: | false | Signal-red: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ohne-Werkzeug, passgenaue-Halterung, Schaumstoffeinlage, Schraubendreher-Set-Sechskantschrauben, Schubladen-Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, unbestückt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,68* | € 35,88* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,59* | € 36,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,68* | € 38,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,56* | € 39,77* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 28,59* | € 44,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|